Baskı seti ICSS 300-P
Baskı seti, ICSS 300-P
BASKI SETİ-(WELNOX 702 353 500 İÇN)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri talebi üzerine üretilen bu şablonla her türlü isim, şirket logosu, adresler, seri numaraları ve parti numaraları malzemenin yüzeyi üzerine baskı yapılabilir. Baskı pedleri yalnızca baskı torcu ile birlikte kullanılabilir. Baskı pedleri temizlemek veya polisaj için uygun değildir.
İki çeşit baskı yapmak mümkündür:
- > Lazer baskıya benzerdir (daha koyu yazı)
- > Kumlamaya benzerdir (daha açık yazı)
Teslimat kapsamı:
- Baskı kolu
- Baskı damgası
- Baskı sıvısı, siyah, 100 ml
- Baskı sıvısı, beyaz, 100 ml
- Baskı pedleri
- Test şablonu
- O ring'ler
- Montaj anahtarı, 2,5 mm
AISI 430 paslanmaz çelik için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!