Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, şekil A

DIN 6798 düz A2 pas. çelik, dış tırt.
DIŞTN.TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798(A2)A-D4,3

Ürün no. 0431243

EAN 4011231375979

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, şekil A

Ürün no. 0431243

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6798 A2 paslanmaz çelik. Dıştan tırtıklı.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M4

İç çap (d1)

4,3 mm

Dış çap (d2)

8 mm

Yükseklik (h1)

1,5 mm

Kalınlık (s1)

0,5 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Şekil

A

Tasarım

Dıştan tırtıklı

DIN

6798

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler