DIN 963, paslanmaz çelik, A2, düz
HAVSA BASLI CIV. DIN963(A2)DÜZ M5X10
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 963 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Vidalama özelliği sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | SL |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |