Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB

Harmanlanmış çiviler ve yakıt hücresi NG CS-2 HFB
DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-19M

Ürün no. 0864950219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB

Ürün no. 0864950219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır

Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir

Avrupa Teknik Onayı ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Almanya)


DIN 4102-4 ile uyumlu alçı levhadan yapılan hafif bölme duvarlarının ateşe karşı davranışı üzerine uzman görüşleri: 1994-03

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kuru yapıda profilleri sabitlemek için


Tesisat bölgesi, kuru yapıda beton, çelik ve boşluksuz tuğlalı duvarcılıkta sabitleme

Çivi malzemesi

Çelik

Yüzey

Mekanik olarak galvanizli

Çivi uzunluğu

19 mm

Çivi çapı

3 mm

Kafa çapı

6,3 mm

Çivi sayısı

800 ADET

İçerik

80 ml

Kap

Kartuş