Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma

1/2 inç lokma anahtarı, TX, kısa
LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX50

Ürün no. 071513350

EAN 4011231729802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 071513350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TX vidalar için, kısa
  • Tasarım: Kısa

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu

  • Uç: TX cıvatalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TX 60


  • Actros disk frenleri için

  • Actros HL tahrik milleri için


TX 80


  • Iveco pitman kolları için

  • MAN direksiyon için


TX100


Iveco pitman kolları için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

TX50

Tahrik tipi

İç kare

Uzunluk (L1)

60 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler