Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

HSS punta kaynak matkap ucu

HSS punta kaynak matkap ucu
PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU-HSS-8MM

Ürün no. 07108
EAN 4011231703000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSS punta kaynak matkap ucu

Ürün no. 07108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Punta kaynaklarının basit bir şekilde giderilmesi için

Punta kaynak çürütme işlemi için özel matkap ucu


Sabit merkezleme ucu sayesinde noktalamaya gerek yoktur



Geliştirilmiş PLUS merkezleme ucu, yüksek mukavemetli levhalarda kullanım için de uygundur


Optimize edilmiş uç geometrisi, geleneksel punta kaynak matkap uçlarına göre daha uzun kullanım ömrü sağlar.



Tüm standart matkaplarda kullanım için uygundur



Önerilen hız:


  • Ø 6 için: 920 devir/dakika'ya kadar

  • Ø 8 için: 700 devir/dakika'ya kadar
Not

Merkezleme ucunun kullanım ömrünü uzatmak için ipuçları:


  • Darbeli veya somunlu matkaplarda kullanmayın.

  • Matkabı kullanacağınız uygun devir aralığını belirleyin; genelde basınçlı hava cihazlarının hızı çok yüksek bir değere ayarlanır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

8 mm

Uzunluk

78 mm

Yonga oluğu uzunluğu

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler