Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762(A4/70)M14X100

Ürün no. 009714 100

EAN 4046777460896

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 009714 100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 paslanmaz çelik, A4-70, düz
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M14

Uzunluk (l1)

100 mm

Kafa çapı (dk)

21 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

14 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS12

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler