Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Bakır sprey - BAKIR SPREY 400ML
´
Bakır sprey - BAKIR SPREY 400ML - 1

Bakır sprey

Metal korozyonuna karşı koruma spreyi
BAKIR SPREY 400ML

Ürün no. 0893115

EAN 4058794354164

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bakır sprey

Ürün no. 0893115

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Korozyon önleyici metal koruması
  • Yüzeylerin katodik korunması

  • Çok iyi tutunma

  • Sanayi ve otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan her tür sentetik boya ile astar boya olmadan kaplanabilir

  • Temiz, düzenli yüzey

  • Punta kaynağı için uygundur

  • Çok iyi sıcaklık direnci

  • Suya ve harici kimyasal faktörlere karşı iyi direnç

  • Alkalilerden ve çoğu asitten etkilenmez

Kullanım talimatları, kendi deneyimimize dayalı tavsiyelerdir. Her uygulamadan önce kendi testinizi yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.


Tehlikeli - kullanım önlemlerine uyun

Kullanım alanı

Karoser, endüstriyel karoser, metal yapılar ve makine mühendisliği için uygundur.


Özellikle kaynak noktaları ve yarı otomatik kaynakları kapatmak için uygundur.

Kimyasal baz

Bakır

İçerik

400 ml

Renk

Bakır

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Önerilen kuru katman kalınlığında

Kürleme süresi

6 h

Toz bırakmama süresi

30 dak

Toz bırakmama süresi koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Evet, 4-6 saat sonra

Kaplama kalınlığı

20 µm

Maks. sıcaklık direnci

150 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

15°C - 25°C arasında

Tutamak dayanımı

10 dak

Tutamak dayanımı koşulları

20°C'de

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

Nokta kaynağı yapılabilir

Evet

İyi yapışan taban malzemeleri

Bakır, Çelik, Alüminyum, Kurşun, Plastik, Bakır saclar, Metal, Titanyum, Ahşap

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler