Sinyal ve fren lambası ampulü
Sinyal/fren lambası ampulü, araç,
ÇİFTDUY ŞASETIRN.PARK-FREN AMP.12V-21/5W
FIRSTEC
Ürün no.
07201341
EAN 4045727187227
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ekonomik araç ampulü 12 volt
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Otomobil
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Güç/ikinci spiral bobin gücü | 21 / 5 W |
İkinci spiral bobin gücü | 5 W |
Özgül güç | 21 W |
Soket göstergesi | BAY15d |