MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S silindirik saplı
MFD-S ÇOK AMAÇL.DARBSZ.MATK.UCU Ø6,5X200
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Her yanında özel elmas taşlama bulunan ekstra keskin karbür kesme kenarları
- Farklı malzemelerde dönüşümlü olarak delik açarken bile temiz ve hassas delikler
- Üniversal kullanım için uygundur
- Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma
- Son derece hassas nokta delme
- Metalde üstün delme sonuçları
Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi
- Özel yüzey işleme
- Patentli 4 katlı kademeli profil
PGM tarafından test edilmiş
Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.
Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!
Veri sayfaları(X)
- Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.
- Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.
Çap (Ø) | 6,5 mm |
Uzunluk | 200 mm |
Çalışma uzunluğu | 135 mm |
Mil çapı | 6,5 mm |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | Silidir sap |