1/4 inç bits uç tutucu, manyetik
Mıknts bits uç adptr E 6,3 (1/4) ince
BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATSL.SUSTALI-1/4-150MM
Ürün no.
0614176639
EAN 4046777410693
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tek elle hızlı değiştirme işlevli yenilikçi bits uç adaptörü
Çok hızlı ve basit bits uç değişimi
Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Bits ucu ileri fırlatmak için düğmeye hafifçe bastırın.
Derin ve ulaşması zor vida başlarına erişin
∅ maks. 10,5 mm)
DIN 3126'ya uyumlu altıköşe bits uçlar için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | İç allen cıvata |
Manşon çapı (D) | 10,5 mm |
Bıçak uzunluğu (L1) | 120 mm |
Uzunluk (L) | 150 mm |
Tasarım | Kılavuz manşonlu |