Tam dişli altıköşe başlı cıvata
DIN 933 düz A2 70 paslanmaz çelik
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A2/70)SW19-M12X80

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!