Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bakır pastası CU 800

Bakır pastası CU 800
CU800-BAKIR PASTASI 100GR

Ürün no. 08938001
EAN 4045989971480

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bakır pastası CU 800

Ürün no. 08938001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı, yüksek yapışma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon koruma bakır pastası

Çok yüksek direnç


  • Kuru yağlama için -20°C ile +1200°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir

  • Su, soda çözeltisi ve seyreltilmiş asitlere karşı dayanıklıdır


Mükemmel, uzun süreli yağlama etkisi


Isınma ve donma, soğuk kaynaklama, aşınma, korozyon ve sürtünme korozyonuna karşı uzun süreli koruma sağlar.



Silikon ve AOX içermez

Not

Fren balatalarına, fren diski ve kampanalarının yüzeylerine uygulamayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Frenler:


Fren balatalarının arkaları (gıcırdamayı önler), montaj parçaları ve bağımsız parçalar.



Akü kutup başları:


Kontak koruması, gaz altı kaynağı tabancası ağız adaptörleri (kaynak kıvılcımlarının oluşmasını engeller).



Contalar:


Katı contaların kaynaşmasını engeller.



Diğer:


Cıvata bağlantıları (egzoz manifoldu bağlantıları, buji dişleri, vb.), rulmanlar, mil uçları, mafsallar, kayar yüzeyler.

Kılavuz

Uygulama yapılacak yüzeyleri Genel Temizleme Spreyi Art. No. 0890 108 7 ile temizleyin. Yüzey kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İnce ve eşit şekilde uygulayın.

İçerik

100 ml

Kimyasal baz

Yarı sentetik baz gres içeren yumuşak metal

Renk

Bakır

Yoğunluk

1 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Min. sıcaklık koşulları

-20 °C

Maks. sıcaklık koşulları

1200 °C

Min. parlama noktası

200 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

7 mm²/s

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Silikon içermez

Evet

AOX içermez

Evet

İçerik ağırlığı

100 g

Kap

Boru

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler