Matkap ucu, lokma ucu ve bits uç seti RW Serisi 2020
Matkap ucu, lokma ve bits uç seti RW serisi, 31 prç
MATKAP UCU LOKMA VE BİTS UÇ SETİ-31-PRÇ
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kademeli uç yapısına sahip ilk helezon matkap ucu, özel olarak Würth'te mevcuttur
- 1000 N/mm²'ye kadar çelik, alüminyum, plastik, demir dışı metaller, sert ve yumuşak ahşap gibi çok sayıda farklı malzeme için uygundur
- Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler
- Son derece rahat delme işlemi
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Eğimli çalışma mümkündür
- Basit delme işlemi veya mevcut deliği büyütme
- Perçinleri ve saplama cıvataları çıkarmak için mükemmeldir
- Pencere yapımı için idealdir
- Geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlıdır
- 3 yüzlü şaft
Tek elle hızlı değiştirme özellikli sınırlı sayıda manyetik lokma
Bits uç tutucuya kolayca yerleştirebilmek için renk kodlu uçlar
İyi bir amaç için Würth, satılan her setten kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa 2 avro bağışlayacaktır
Reinhold Würth imzalı özel bir metal kutuda teslim edilir
Daha fazla sağlamlık, destek ve kolay temizlik için karbon kaplamalı baskılı iç sünger
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 31 ADET |
BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM
IMPSKT-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5PCS
BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM
BİTS UÇ-AW20-25MM
BITS UC L=25MM AW25 1/4
BITS UC L=25MM AW40 1/4
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
ZEBRA SMART STEPPaket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.