Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

ISO 4017 paslanmaz çelik, A2, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A2/70)SW7-M4X16

Ürün no. 00964 16
EAN 4045989079681

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 00964 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017, A2 paslanmaz çelik, düz
Not

ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS7

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe