Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bakım yağı Multi

Multi çok amaçlı bakım yağı
MULTİ ÇOK AMAÇLI SPREY 150ML

Ürün no. 0893055415

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Bakım yağı Multi

Ürün no. 0893055415

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Farklı işlevleri sayesinde birçok alanda kullanılabilen çok amaçlı sprey

Yağlar, temizler ve bakım sağlar


  • Sürgüleri, menteşeleri, yuvaları,zincirleri, kapı kilitlerini yağlar

  • Sesleri ve gıcırtıları yok eder. Sıkışan parçaların hareket etmesini sağlar

  • Plastik ve metal parçaları temizleyerek bakımını sağlar. (örn.: Kapaklar, muhafazalar vb.)


Pası çözer ve korozyona karşı korur


  • Paslanmış cıvataların, boru bağlantılarının, vidaların, somunların, Bowden kablolarının, mafsalların, millerin, kilitlerin vs. kolay sökülmesini sağlar

  • Elektronik ve elektrikli bileşenlerde nem itici özelliğe sahiptir

  • Metaller ve elektrikli parçalar, kablo bağlantıları, röleler, prizler, kaplinler, vb. üzerindeki korozyonu önler

  • Kilit silindirlerinde ve kilit mekanizmalarında donmayı önler


Reçine, asit ve silikon içermez



Lastik, boya veya plastikleri aşındırmaz

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Uygulama alanı

Pas sökücü


Oldukça yüksek sızma özelliği sayesinde pas ve korozyonun içine hızlı şekilde işleyerek etki eder



Yağlayıcı


Mükemmel yağlama özellikleri. Gıcırtı seslerini önler. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır



Temizleyici


Kir, yağ ve gres kalıntılarının içine işleyerek yüksek etkili temizlik sağlar



Korozyona karşı koruma


Metal yüzeylerde çok iyi tutunma özelliğine sahiptir. İnce ve viskoz bir koruyucu tabaka oluşturarak en zor alanlarda bile nemi önler



Kontak spreyi


Su ve nem itici özelliklerinin yanı sıra sızma kabiliyeti elektrik iletkenliğini artırır ve kaçak akımları engeller

Talimatlar

Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.

İçerik

150 ml

Kimyasal baz

Mineral yağ

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 ila 130 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

130 °C

Asit içermez

Evet

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

29.5 cSt

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

İçerik ağırlığı

109 g

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

oda sıcaklığında

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Sertifikalar/Belgeler

 | 

Teknik bilgiler