Nexis çubuk montaj plakası
Bağlantı plakası Nexis ZD, 2 noktadan bağlantı
GİZLİ&AYARLI MENT.TAB.DÜZ&D.BOYNU
NEXIS
Ürün no. F060073126
EAN 9003012401033

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için
Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme
Yükseklik ayarlama: ±2,0 mm
Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı
Kompakt, düzenli görünüm
Eksantrik kullanarak yükseklik ayarı, ünitenin ön kenarına paralel
Eksantrik bağlantı parçası kullanarak derinlik ayarı
- Kolay ayarlanabilir kapaklar
- Ayarlamak için sabitleme vidalarını gevşetmek gerekmez
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj plakası yüksekliği | 0 mm |
Montaj noktaları sayısı | 2 nokta |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |