Bağlantı parçaları seti
Cırcırlı komb anahtar içn adaptör sti
ADAPTÖR SETİ (071425350 İÇİN)
Ürün no. 071425351
EAN 4045727969755
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Cırcırlı kombine anahtar için
Cırcırlı kombine anahtarın manşon ve ek parçalarla birlikte kullanımına olanak sağlar
Uç kilitleme düğmesi ile birlikte
Geleneksel cırcır uzatmalarından daha küçük
İçindekiler:
- Adaptör, lokma tutucu, 19 mm somun anahtarı için 1/2 inç
- Adaptör, lokma tutucu, 13 mm somun anahtarı 3/8 inç
- Adaptör, lokma tutucu, 10 mm somun anahtarı 1/4 inç
- Adaptör, bits uç tutucu, 10 mm somun anahtarı için 1/4 inç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 171,598 g |