Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bağlantı izolasyonu,WÜTOP Flex-Plus

Bağlantı izolasyonu,WÜTOP Flex-Plus
ANSHLABDI-(ALU-FLEX-PLUS)-ROT-280MM

Ürün no. 0681018040
EAN 4046778536415
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı izolasyonu,WÜTOP Flex-Plus

Ürün no. 0681018040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 m

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

One-sided, self-adhesive, profiled aluminium roll for durable and secure sealing of typical roof junctions. Due to the special embossing, WÜTOP Flex-Plus can be perfectly adapted to all shapes and curvatures.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Kırmızı

Rulo uzunluğu

5 m

Rulo genişliği

280 mm

Uzunluk

10 m

Rulo sayısı

2 ADET

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Malzeme kalınlığı

120 µm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler