Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

WÜPOFAST, galv çelk, FT, havşa b., PZ
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFST)PZ2(A2K)3,5X25/21
WUEPOFAST

Ürün no. 019835 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 019835 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1000 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik, mavi galvanize, tam diş, havşa başlı, PZ yıldız başlı.

PZ yıldız başlı



Plastik kaygan kaplama


Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.



Eğilme açısı


Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.



Kırılma torku


Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.



Vidalama torku


Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).



25° uç


Kaplamalı ve su geçirmez suntalar ve her türlü ahşap, ahşap malzemeler ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas merkezleme.
Not

Dış mekan kullanımı için uygun değildir

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

3,5 mm

Uzunluk (l)

25 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Kafa çapı (dh)

7 mm

Vida iç yolu

Z2

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Uç açısı

25 Derece

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,100 g