Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(4,5-6,5)4X10
Ürün no.
09314 10
EAN 4038898291039
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,5-6,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |