Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

CO2 kaçak test cihazı

Kaçak test ünitsi CO2 Kaçak test cih.
CO2 KAÇAK TEST CİHAZI (Y5964964101)

Ürün no. 0893964101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

CO2 kaçak test cihazı

Ürün no. 0893964101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yanma odası ve soğutma sistemi arasındaki kaçakların erkenden belirlenmesi için kaçak test cihaz setidir.

Uygulaması kolay ve hızlı


  • Piyasada bulunan bütün radyatör kapağı giriş yerleri ve genleşme hazneleri için uygundur

  • Uzun süren ünite montaj işlemlerine gerek yoktur

  • Herhangi bir parçayı sökme ihtiyacı olmadan birkaç dakika içinde emniyetli teşhis

  • Rutin denetimler ve müşteri hizmetleri için ideal

  • İkinci el otomobil ticaretindeki motor kontrolleri için ideal


Sadece yüksek yanma basınçlarında (30 barın üzerinde) ve ağır yük altında meydana gelen en küçük kaçaklar bile hassas bir şekilde belirlenir.


  • Sadece yüksek sıcaklıklarda zaman zaman meydana gelen kaçaklar sonradan belirlenebilir.

  • Basınç testi için ideal tamamlayıcı (yalnızca maks. yaklaşık 1 bar)


Kullanılan sıvı tehlikeli değildir, asit içermez ve yanıcı değildir.


  • Problemsiz imha edilebilir.

  • Çevre ile uyumludur.
Not

Ayrıntılı bilgiler kullanım kılavuzundan bulunabilir.


Önemli: CO2 kaçak arama cihazının kullanılması esnasında daima soğutma sıvısının emilmemesine dikkat edilmelidir.

Bir dizel motor düşük yük altında yüksek bir hava oranı ile çalışır ve egzoz gazı içinde yüksek oranda kullanılmış hava bulunur. Bu sebeple dizel motor bir CO2 kaçak testinden önce deneme sürüşü yapılarak veya yüksek devir sayısına çıkartılarak mümkün olduğunca yüklenmelidir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Motor aşırı ısındıktan sonra

  • Basınç testi (1 bar) kesin bir sonuç vermezse ve bir kaçak şüphesi olduğunda

  • Silindir kapağında ve motor bloğunda bir kılcal çatlak veya arızalı silindir kapağı contası şüphesi olduğunda
Kılavuz

CO2 kaçak test cihazı radyatör veya genleşme haznesinin ağzına yerleştirilir ve emme balonu sıkılarak soğutma sisteminin havası, içindeki CO2 oranı (= yanma gazı) bakımından kontrol edilir. CO2 kaçağı test ekipmanının orta odasındaki mavi sıvının renginin "yeşil" olarak değişmesi ve ardından daha "sarı" bir renk alması yanma odası ve soğutma sistemi arasında bir kaçak olduğunu gösterir. Kaçak test ekipmanı sıcak motorlarda veya soğuk motorların rutin kontrolleri için kullanılabilir. Test sıvısı her kullanımdan sonra değiştirilmelidir.

CO2 kaçak test cihazı dahil:

1 x
CO2 test sıvısı

CO2 TEST SIVISI 500ML

Açıklama: 0893 964 101 CO2 kaçağı test ekipmanı ile kullanım için CO2 test sıvısı
Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler