Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alüminyum jant temizleyici

Alüminyum jant temizleyici
ALÜMİNYUM JANT TEMİZLEYİCİ 5LT

Ürün no. 089010205
EAN 4045989971947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum jant temizleyici

Ürün no. 089010205

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hafif metal jantlar için asidik özel temizleyici

Fosforik asit içerir


En inatçı fren balatası toz birikimlerinin aynı şekilde zift kalıntılarının ve diğer zor çıkan kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlar.



Kullanımı tasarrufludur


  • Zaman ve masrafta tasarruf sağlanır

  • Düzenli kullanılırsa başlangıçtaki görünüm korunur. Yeni kirlerin yapışıp kalması önlenir.


AOX ve silikon içermez

Not

Sadece hafif metal jantlar için kullanılmalıdır. Sıcak jantlar üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Araç boyası, krom, parlatılmış alüminyum, plastik veya diğer yüzeyler üzerine püskürtmeyin.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Hafif metal jantların hızlı temizlenmesi için

Kılavuz

Temizlenecek jantın tamamına düzgün ve eşit bir şekilde püskürtün. Özellikle inatçı kirler veya kaba yüzeylerde temizleme etkisi Würth el fırçası veya sünger kullanarak artırılabilir. 30 saniyelik uygulama süresini aşmayın. Boyasız alüminyum jantlarda görünmeyen bir bölgede detaylı bir malzeme uyumluluk kontrolü gerçekleştirin.

İçerik

5 l

İçerik ağırlığı

5,7 kg

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Fosforik asit, iyonlaşmamış yüzey aktif maddeler

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Renksiz

pH değeri/koşullar

1 / 20°C'de

Min. parlama noktası

38 °C

Yoğunluk/koşullar

1,14 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Fosforik asit içermez

Hayır

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler