Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kombine cırcır anahtar, iki taraflı

Kombine cırcır anahtar, iki taraflı
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW17-225MM

Ürün no. 071425817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kombine cırcır anahtar, iki taraflı

Ürün no. 071425817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Innovative wrench with ratchet function both on ring and open sides

Lamalar boyunca genişlik (SW)

17 mm

Çene kalınlığı (a1)

9,2 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

37,9 mm

Halka kalınlığı (a2)

10,7 mm

Halka dış çapı (d)

32,3 mm

Uzunluk (L)

225,5 mm