Hortum kelepçesi A4
A4 hortum kelepçesi
HORTUM KELEPÇ.(A4)B.GEN.12MM-SW7(20-32)
Ürün no. 053820 32
EAN 4011231445818
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Asimetrik gövde
- Eşit kuvvet dağılımı
- Kelepçe başlığı sıkma sırasında sıyırmaz
Yuvarlatılmış kenarlara sahip kabartmalı şerit içi
Yaralanmayı ve hortumun hasar görmesini engeller
Veri sayfaları(X)
Yakıt hattı sistemleri, hava taşıyan borular, soğutma suyu/ısıtma, genel tesisat sabitleme/bağlama
Kelepçe bandı malzemesi | Paslanmaz çelik A4 |
Kelepçe bandı yüzeyi | Düz |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik A4 |
Vida yüzeyi | Çıplak |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik A4 |
Muhafaza yüzeyi | Çıplak |
Bant genişliği | 12 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 20-32 mm |
Tahrik tipi | Yuva |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 7 mm |
Sıkma torku | 5 Nm |
Standartlar | DIN 3017 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!