Silindir pim, sertleştirilmemiş
DIN 7 m6 paslanmaz çelik A4 düz
SİLİND.PİM DIN7 (A4)-M6-8X32
Ürün no.
027008 32
EAN 4038898266211
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7, paslanmaz çelik, A4, kaplamasız
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Düz uç yüksekliği (c) | 1,2 mm |
Standartlar | DIN 7 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
Tasarım | Sertleştirilmemiş |
Tolerans sınıfı | m6 |
RoHS uyumlu | Evet |