Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

BS 12-A çok amaçlı akülü vidalama matkabı

AKÜ.MTKP.VİDALM.MAK(BS12-A MULTI)2X2,0AH

Ürün no. 5700131002

EAN 4062856952748

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
BS 12-A çok amaçlı akülü vidalama matkabı

Ürün no. 5700131002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

More compact and extremely versatile cordless drill driver thanks to the five options available. Ideal for all light-duty drilling and screwing applications

Nominal voltaj

12 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-400 / 0-1300 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

30 / 15 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

6,3-6,3 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2 Ah

Çelikte maks. delme çapı

10 mm

Ahşapta maks. delme çapı

19 mm

Uzunluk

143 mm

Yükseklik

178 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

0,8 kg

BS 12-A çok amaçlı akülü vidalama matkabı dahil:
Plastik taşıma çantası
1 x
Plastik taşıma çantası

BG-12V-280X430X120MM

Açıklama:
280 mm 430 mm 120 mm
12 V akülü makineler için taşıma çantası
Miktar: 1 x
BS 12-A multi için hızlı mandren
1 x
BS 12-A multi için hızlı mandren

QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10

Miktar: 1 x
BS 12-A multi için uç eklentisi
1 x
BS 12-A multi için uç eklentisi

BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4

Açıklama:
BS12-BV1/4 inch
Easily accepts all common drill and screwdriver bits (E6+C6) for the cordless drill screwdriver BS 12-A Multi.
Miktar: 1 x
BS 12-A multi için açı eklentisi
1 x
BS 12-A multi için açı eklentisi

ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)

Açıklama:
Allen cıvata
16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Miktar: 1 x
BS 12-A multi için eksen kaydırma eklentisi
1 x
BS 12-A multi için eksen kaydırma eklentisi

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Açıklama:
1/4 inç allen cıvata
16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Miktar: 1 x
2 x
Würth makineleri için akü Lityum iyon, 12 volt

BATARYA-LIION-12V/2,0AH

Açıklama:
2 Ah
Kompakt 12-V akü
Miktar: 2 x
1 x
Charger AL 40-LI

BATARYA ŞARJ CİHAZI-(AL40-LI)

Açıklama:
12 V
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler