DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA DIN127-B-(MZN)-D22,5
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
Vida dişi için uygun | M22 |
İç çap (d1) | 22,5 mm |
Dış çap (d2) | 35,9 mm |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Kalınlık (s1) | 4 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Mekanik olarak galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |