Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul
DIN 125 paslnmz çelik A2 140 HV düz
PUL DIN125-A-140HV(A2)-D25,0
Ürün no.
040924
EAN 4011231358736
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 125 paslanmaz çelik A2
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M24 |
Şekil | A |
İç çap (d1) | 25 mm |
Dış çap (d2) | 44 mm |
Kalınlık (h1) | 4 mm |
Standartlar | DIN 125 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |