Ayna yapıştırma bandı
Ayna yapıştırma bandı
AYNA YAPIŞTIRMA BANDI 25MMX25M
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Birçok malzeme yüzeyi ile çok iyi uyum sağlar
Yapışkan bant; ahşap, metal, cam ve taşın yanı sıra Pleksiglas ve Makrolon gibi farklı malzemeler üzerinde yapıştırmaya uygundur.
Yüksek ilk tutunma mukavemeti
Montajdan hemen sonra yeterli bir uygulama emniyetine ulaşılır.
UV ve neme dayanıklı
Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
Eskimeye karşı dayanıklı
Doğru kullanıldığında bant elastikliğini kaybetmez.
- Yapıştırılacak yüzeyler pürüzsüz, kuru, toz, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır. Ön temizlik için IPA temizleyiciyi öneririz.
- Düzgün yapışmayı sağlamak için bant yapıştırılacak malzeme üzerine yeterince bastırılmalıdır.
- Optimum nihai yapışma mukavemeti 24 saat sonra elde edilir.
- Lütfen hassas yüzeyler (örn. PP, PE, kauçuk) ve pürüzlü veya gözenekli yüzeyler (örn. ahşap, taş) üzerinde önceden deneme yapın.
- Yumuşatıcı katkı maddeleri içeren plastiklerin yapıştırılacağı durumlarda yumuşatıcılar, yapıştırıcı tabakayı bozabilir. Bu, yapıştırıcının gücünü azaltacaktır.
- Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile üreticiler genellikle ek olarak bir mekanik sabitleme kullanılmasını tavsiye eder.
- Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile kullanılan film ile yapıştırıcı arasındaki karşılıklı etkileşimden dolayı bantla ilgili yapıştırıcı sorunları yaşanabilir. Özellikle PE/PP bazlı filmlerde güçlü yapışma sağlanmaz. Bu nedenle tüm durumlarda ön testler yapılmalıdır. Güvenlik aynaları için çeşitli filmler kullanıldığından ek mekanik sabitleme kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
Lütfen montaj talimatlarına uyun.
AYNA YAPIŞTIRMA BANDI İÇİN MONTAJ TALİMATLARI | |||||
Kullanılacak yapışkan bant miktarı | |||||
Yapışkan bant genişliği (mm) | Ayna alanı (cm2) | Ayna kalınlığı (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Ayna yapıştırılırken yapışkan şeritlerin kesilme ve çekme gücünü azaltmak ve bu kuvvetleri tüm yapışkan yüzeye dağıtmak için yapışkan şeritlerin yalnızca dikey olarak ve birkaç şerit halinde uygulandığından emin olun. Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile kullanılan film ile yapıştırıcı arasındaki karşılıklı etkileşimden dolayı bantla ilgili yapıştırıcı sorunları yaşanabilir. Özellikle PE/PP bazlı filmlerde güçlü yapışma sağlanmaz. Bu nedenle tüm durumlarda ön testler yapılmalıdır. Güvenlik aynaları için çeşitli filmler kullanıldığından ek mekanik sabitleme kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Sıhhi veya dış mekan alanlarında uygulanan yapışkan bant miktarını artırmanızı öneririz. | |||||
Listelenen yapışkan bant uzunlukları, dört köşe noktasına dağıtılmalıdır. |
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
Ayna montajı, pencere pervazlarının sabitlenmesinde, sıhhi tesisat alanında otomat cihazlarının ve braketlerinin sabitlenmesinde, kancaların sabitlenmesinde kullanılabilir.
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Destek malzemesi | Polietilen köpük |
Renk | Beyaz |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 25 m |
Kalınlık | 1 mm |
Kopma anındaki uzama | 150 % |
Yapışma gücü 25 mm'de | 23 N |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 95 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min. son dayanım | 24 h |
Nem direnci | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!