Kafesli somun
W-0381 çelik çinko kaplamalı
KAFES SOMUNU(A2K)1,7/2,7-M6
Ürün no.
038161
EAN 4050641815620
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
WN 0381, çelik, galvanize, mavi pasifize (A2K), emniyetsiz
- Sac levha yapılar için iç konnektörler olarak kullanılır.
- Yalnızca içeri bastırarak etkili montaj.
- Yay çeliği somun tutucu sayesinde kendinden yapışkanlı.
- Üretim toleransları arasındaki varyasyonlar, somun tutucudaki somunun uzunlamasına ve yanal hareketliliği tarafından montaj sırasında telafi edilir.
- Zorlu montaj koşulları veya sıkışık alanlarda da kullanılabilir.
- Yeniden kullanılabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | WN 381 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Maks. genişlik (b1) | 13,5 mm |
Maks. uzunluk (a1) | 14,2 mm |
Yükseklik (h1) | 9,5 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,7-2,7 mm |
Zımbalanmış delik genişliği x zımbalanmış delik uzunluğu (n) | 9,5 x 9,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |