Ayarlanabilir açık ağızlı anahtar
Açık ağızlı anahtar, ayarlanabilir
İNGİLİZ ANAHTARI-MAX.53MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
- Standart: DIN 3117/ISO 6787
- Yüzey: Cilalı kafa
- Geometri: 22,5º kafa açısı, ağızlar arası genişliğin hızlı ve güvenilir şekilde tanımlanması için metrik ölçekli saat yönünde model
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. lama boyunca genişlik (A) | 53 mm |
Uzunluk (L) | 462 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 18 in |
Anahtar kafasının maks. dış ölçüsü (B) | 132 mm |
Çene kalınlığı (T) | 16 mm |
Kalınlık (S) | 29 mm |
Çene konumu | 22.5 Derece |