Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma, metrik

1/2 inç lokma anahtarı metrik altıgen lokma
LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-60MM-SW6
ZEBRA

Ürün no. 0715137060
EAN 4024835419024

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma, metrik

Ürün no. 0715137060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu

  • Uç: Altıköşe lokma için

  • DIN 7422
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Uzunluk (L1)

60 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler