Yarım diş altıköşe başlı cıvata
DIN 931 altık. baş. yar. diş cıv, çel 8.8 çin kapl
AKB.YDİŞ.CIV.DIN931-8.8-SW17(A2K)M10X120
Ürün no. 005310 120
EAN 4011231087636
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 931 geri çekilmiş ve ISO 4014 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 120 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 931 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 30 mm |
Ürün sınıfı | B |
RoHS uyumlu | Evet |