Ayarlı baza ayağı, L tipi
Ayarlı baza ayağı, L tipi
BAZA AYAĐI 120 MM
Ürün no. 0683360466
EAN 4038898726531
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
M 10 ayar vidası, galvanizli, altıgen soket bağlantılı, 5 mm
- Yük taşıma kapasitesi: 250 kg
- Güvenilir alet montajı ve güç aktarımı
30 mm plaka, hareketli, 32 mm plastik koruyucu başlıklı, siyah
- Güvenli stant
- Kolay ayarlanabilir
- Zemin kaplamasını korur
- Koyu gölgeli eklemlerle gizli görünüm
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yük kapasitesi | 250 kg |
Çap | 10 mm |
Taban çapı | 32 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 62,500 g |