Ayar pulu
DIN 988 pul, çelik, düz
BOŞLK.AYAR PULU DIN988(KAPLMSZ)56X70X1,0
Ürün no. 0425567010
EAN 4011231373357
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 988 kaplamasız çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 988 |
İç çap (d1) | 56 mm |
Dış çap (d2) | 70 mm |
Kalınlık (h1) | 1 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |