Avuçiçi taşlama makinesi EWS 7-115 BASIC
Avuçiçi taşlama makinesi EWS 7-115 BASIC
EL.AVUÇİ.TAŞLM.MAK(EWS-7-115-BASIC)750W
Ürün no. 57070160
EAN 4065233051638
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif ve kolay kullanım
Güç aralığında en küçük kavrama boyutu (176 mm) ve sadece 1,8 kg ağırlığıyla avuçiçi taşlama makinesi, uzun süreler boyunca rahatça elinize oturur.
Küçük bağlantı kafası
Küçük bağlantı kafası sayesinde ulaşılması zor alanlara bile tamamen erişilebilir.
Daha uzun kullanma süresi
Özel olarak geliştirilen hava ızgaraları motoru en iyi şekilde soğutur. Otomatik devre kesici fonksiyona sahip karbon fırçalar motoru korur ve daha uzun bir kullanma süresi sağlar.
Bükülmeye dayanıklı koruyucu başlık
Kullanıcı için yüksek derecede koruma sağlar.
Veri sayfaları(X)
| Nominal voltaj | 230 V/AC | 
| Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz | 
| Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım | 
| Güç girişi | 750 W | 
| Maks. rölanti devri | 11500 dev/dk | 
| Maks. kesme diski çapı | 115 mm | 
| Diş tipi x mil-diş çapı | M14 | 
| Makine ağırlığı | 1,8 kg | 
| Fonksiyonlar | Yeniden çalışma koruması | 
| Kablo uzunluğu | 4 m | 
 
						
					
				CATCH
 
						
					
				CLMPNUT-F.ANGLGRIND
 
						
					
				KORUYUCU KAPAK-D115(AVUÇİÇİ TAŞ.MAK.İÇN)
 
						
					
				SP-PIN SPANNER
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat