Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe sac vidası, C form

DIN 7976 çelik, çinko kaplamalı, C form
AKB. SAC VİDASI-DIN7976-SW10(A2K)6,3X25

Ürün no. 011463 25

EAN 4011231173865

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe sac vidası, C form

Ürün no. 011463 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7976, çinko kaplamalı çelik, mavi galvanize (A2K), C form, sivri üç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

6,3 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

DIN

7976

Şekil

C

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün sınıfı

A

Köşeler boyunca genişlik (e)

10,95 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler