Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Automask PPE boya koruma filmi

Boya koruma filmi, Automask PPE
KEND.BANTLI BOYA ÖRTÜSÜ-RULO-1800MMX20M

Ürün no. 0818201180
EAN 4045989053513

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Automask PPE boya koruma filmi

Ürün no. 0818201180

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • 20 g/m² kaplamalı kağıt, HDPE'den (düşük yoğunluklu polietilen) 8 gr/m

  • Kaplama malzemesi kağıda benzer şekilde emilir ancak plastik kaplamadan nem aktarılmaz

  • Kaplamaların, boyaların ve astar boyaların yapışmasını iyileştirmek için özel olarak işlenmiş film

  • Özel kaplama, verniklere, boyalara ve astar boyalara iyi bir yapışma sağlar

  • 120°C'ye kadar yüksek esneklik ve sıcaklık direnci

  • 24 saat sonra bile uygulamada hiçbir yapıştırıcı kalıntısı kalmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Uygulama yüzeylerinde gres, toz ve nem olmamalıdır.

Uzunluk

20 m

Genişlik

1800 mm

Folyo kalınlığı

8 µm

Maks. sıcaklık direnci

110 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler