Yassı fiş sigorta MINI Gümüş
Standart fiş sigorta mini
MİNİ FİŞ SİGORTA 20AMPER SARI
Ürün no. 073130020
EAN 4024835724685
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Daha iyi ısı yansıtımı için gümüş kaplamalı
OEM kalitesi
ISO 8820-3
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 20 A |
Renk | Sarı |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Temas yüzeyi | Gümüş kaplamalı |