Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6325 düz çelik

DIN 6325 düz çelik
SİLİND.PİM-DIN6325-SERTLŞ-M6-5X12

Ürün no. 025205 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 6325 düz çelik

Ürün no. 025205 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6325, bare steel, tolerance class m6, hardened (hardness: 60 +/-2 HRC)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

12 mm

Standartlar

DIN 6325

Malzeme

Çelik

Model

Sertleştirilmiş

Rockwell sertliği, HRC

60 HRC

Yüzey

Çıplak

Tolerans sınıfı

m6