Araç sızdırmazlık bandı
SÜNGER DOLGU BANDI 20MMX12,5M SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- %20 sıkıştırılmıştır
- Tek taraflı kendinden yapışkanlıdır
- Sıcaklık direnci: -30°C ila +90°C
- Buhar geçirir bu sayede su birikmesini engeller
- Uygulama tamamlandığında sızdırmazlık bandı derz kenarlarına baskı uygulayan ve pürüzleri gideren bir kuvvet oluşturur.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
- Havalandırma ve ısıtma sektöründe tank sistemlerinde, rulman alanlarında ve bagaj bölmesi kapağındaki çapraz destekler vb. için sızdırmazlık ve titreşim koruması olarak
- Otomobil radyoları ve hoparlörleri vb. için titreşimlere karşı korumak üzere bir montaj yardımcısı olarak.
- Anten kablosu etrafına sarmak için (örn. VW, Ford)
Uygulama alanını yağdan, gresten ve kalıntılardan arındırın. Koruma filmini sızdırmazlık bandından çıkarın. Sızdırmazlık bandını yüzeye yapıştırın veya doğrudan rulodan bağlantı yerinin içine döşeyin.
Kimyasal baz | Akrilat yapıştırıcı |
Uzunluk | 12,5 m |
Genişlik | 20 mm |
Teslimde sızdırmazlık bandı kalınlığı | 2 mm |
Genleşmeden sonra maks. sızdırmazlık bandı kalınlığı | 10 mm |
Min./maks. derz genişliği | 2-3 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 90 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C |