Araç şampuanı AutoshamTWO
Araç temizleyici AutoshamTWO
CİLALI ARAÇ ŞAMPUANI 5LT
Ürün no. 089301005
EAN 4045989970797
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek temizleme performansı
Araç boyası, krom, plastik, lastik yüzeylerde bulunan her türlü kirlilik temizlenir
Koruyucu bir tabaka oluşturur
- Su damlacıkları yüzeyden kayar
- Güderi deri ile kurulanmasını kolaylaştırır
Ö-Norm (Avusturya standardı) B 5105 testine göre hızlı ayrışma
Yağlı/gresli kirlerin içine işler ve kirleri söker. Uygulama sonucu açığa çıkan atık su hafif yağ seperatörü ile ayrıştırılabilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Yaklaşık 10 litre ılık suya 25 ml AutoshamTWO ekleyin. Ön temizliği yapılmış araç bir süngerle şampuanlanmalı ve ardından temiz su ile durulanmalıdır. İdeal sonuç için işlemin ardından aracı güderi bir bez ile kurulayın. Yüksek basınçlı yıkama cihazları ile de kullanılabilir (konsantrasyon %0,05–0,1).
| İçerik | 5 l | 
| Ürün ağırlığı (parça başına) | 5197,000 g | 
| Kap | Teneke kutu | 
| Kimyasal baz | Koruyucu bileşenlerle sulu yüzey aktif madde temizleyici | 
| Koku/oda kokusu | Özellik | 
| Renk | Sütlü | 
| Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de | 
| Karıştırma oranı | 10 L su için 25 ml | 
| Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 20°C'de | 
| AOX içermez | Evet | 
| Silikon içermez | Evet | 
| Fosfat içermez | Evet | 
| Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet | 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!