Araç kuru zımpara kağıdı SAHARA
YAPISKANLI KURU ZIMPARA P100 6DEL.
Ürün no. 057631 100
EAN 4024835290623
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Esnek lateks kağıt
- Kenarlarda bile son derece yüksek aşındırıcı esnekliği
Uzun kullanma süresi
Stearat kaplamalı tam sentetik reçine
- Malzemenin aralara dolmasını yüksek oranda engeller
Çok yüksek çıkarma oranı ve uzun kullanma süresi
Veri sayfaları(X)
Kum P40 - P120
Fabrikada astarlanmış yeni parçaların ilk zımparalaması (kataforez boyalar), eski boyaların zımparalanması, taş hasarlı ve paslanmış yerlerin zımpara ile onarımı, hasarlı yerlerin çıplak metale kadar zımparalanması, polyester ve ince dolgu macunlu yerlerin ön zımparalama işlemi, macunlanmış yerlerin düzleştirilmesi.
Kum P100 - P500
Yeni boyaya geçiş sırasında eski boyanın ilk zımparalaması, son kat boyalarının matlaştırılması, normal boyaların, akrilik boyaların, su bazlı boyaların, kalın filmin, astar boyanın, sentetik reçinenin ve nitro dolgu macunlarının, sprey dolgu macunlarının, 2 komponentli ve MS dolgu astar boyalarının ve tepkimeli astar boyaların zımparalanması.
![]() | |
Şekil | Pul |
Çap (Ø) | 150 mm |
Izgara boyutu | P 100 |
Delik deseni | 6 delikli |
Yapıştırma sistemi | Kendinden yapışkanlı |
Uygun makineler | Hutchins |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |