Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo klemensi, izoleli

Kablo klemensi, izoleli
İZOLELİ YASSI KLMN.DİŞİ 9,5MM SARI

Ürün no. 05589414
EAN 4011231469036

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo klemensi, izoleli

Ürün no. 05589414

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. tel kesiti

4-6 mm²

Renk

Sarı

Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu

9,5 mm

Maks. nominal voltaj

600 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 75 °C

Malzeme

Bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Yalıtım malzemesi

PVC

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler