Nötr silikon
Nötr silikon TR
NÖTR SİLİKON ANTRASİT GRİ 600ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kötü hava şartlarına, UV ışınlarına ve eskimeye karşı son derece dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60°C, +180°C).
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.
- Kokusuz kürleşir ve pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar.
- Havadaki nemle kürleşir, kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Solvent içermez ve %100 silikondur.
- Kürleşirken koku yapmaz.
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Kimyasal baz | Silikon |
Renk | Antrasit gri, RAL 7016 benzeri |
Min. yüzey oluşturma süresi | 5 dak |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Sürekli hareket emilimi | 350 % |
Yoğunluk | 1,2 g/ml |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi /koşullar | 5-10 dak dak / 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 180 °C |
Kaplama uyumluluğu | Hayır |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Shore A sertliği | 10A-30A |
Min. kopma uzaması | 350 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | ASTM D-412'ye uygun |
İnşaat malzemesi sınıfı | F |