Çelik Delta Protekt, geniş şekilli
EMN.KİLİTLİ PUL-BF-(DPE)-5,4X10,8X1,7
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Genel:
Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu kilit rondelası.
Korozyon direnci:
DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)
İşlev:
İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.
Avantajları:
Cıvata-somun bağlantıları için hem cıvata başının hem de somunun altında bir çift tırtıklı kilit rondelası kullanılmalıdır. Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Araç üretimi, makine mühendisliği, havalı ve elektrikli alet üreticileri, madencilik, tarım makineleri üretimi, karıştırma sistemleri üreticileri, taşıma ve aktarım sistemleri.
![]() | |
İç çap (d1) | 5,4 mm |
Vida dişi için uygun | M5 |
Vida dişi (İngiliz) için uygun | #10 |
Dış çap (d2) | 10,8 mm |
Kalınlık (h1) | 1,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 485 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Korozyon koruma süresi | 600 h |
ROHS uyumlu | Evet |
Model | Geniş |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |