Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A2)3,9X13
Ürün no. 012439 13
EAN 4011231189194
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 7983 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | H |
Vida iç yolu | H2 |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,3 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |