Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kutuda pop perçinler 4.4.1 Sysko + metal duvar saati

Kutuda pop prçnlr 4.4.1 Sysko + metal duvar saati
632 PARÇA POP PERÇİN VE DUVAR SAATİ SETİ

Ürün no. 5988091500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kutuda pop perçinler 4.4.1 Sysko + metal duvar saati

Ürün no. 5988091500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Duvar saatleri ile sistem kutusu ürün gamı
  • Entegre elastomer conta içerikleri yağmurdan korur

  • Kilitler ve girintili tutma sapları ile basit açma ve kapatma

  • Yapışkanlı veya takılan etiketler için etiket bölümü

  • Büyük tutma sapı tasarımı

  • Eller ve bilekten baskıyı almak için entegre edilmiş yumuşak elemanlar ve geniş döner mafsallı çanta sapı

  • 60 kg kapasiteye kadar tutma sapı

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

632 ADET

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 2,5

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren malzemesi

Çelik

Mandren yüzeyi

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Kutuda pop perçinler 4.4.1 Sysko + metal duvar saati dahil:

Testere laması görünümlü metal duvar saati, PP
1 x
Testere laması görünümlü metal duvar saati, PP

METAL WALL CLOCK WITH CUTTING OPTIK

Miktar: 1 x
pias pop perçin mhd alü./glv. çelik çinko Sysko
1 x
pias pop perçin mhd alü./glv. çelik çinko Sysko

RIV-SYSKO-MHD-(A2K/PL)-W.PLRS-631PCS

SYSTEMKOFFER
Açıklama: 631 pieces in system case 4.4.1. Aluminium, AlMg 2.5 / zinc-plated steel, blue passivated (A2K), D 3.2–4.8 mm
Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler