Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik

Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
W-VD-A/S SOMUNLU ANKRAJ-(A2K)-10-M12X135

Ürün no. 5915112135
EAN 4047376660625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik

Ürün no. 5915112135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For compound anchor cartridge system W-VD and WIT injection systems in concrete. Zinc-plated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Metrik ankraj çapı

M12

Özellik sınıfı

5,8

Bağlantı yüksekliği (t fix)

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

135 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

110 mm

Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0)

14 mm

Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0)

14 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

110 mm

Onay

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler